Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39070.120.0060 Știft de diblu, 12 mm diametru nominal, 12.0 mm diametru știf. | CG8EZD 41KD20

FABORY M39070.120.0060 Diblur, 12 mm diametru nominal, 12.0 mm diametru știf.

În stoc
Articol: CG8EZD Model: M39070.120.0060Ref. cruce: 41KD20 / 175P79

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€2.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare60
finalizareaSimplu
Lungime60mm
Diametru nominal12 mm
Pin Dia.12.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0549
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39070.120.0060 Diblur, 12 mm diametru nominal, 12.0 mm diametru știf.
€2.63 /unitate