Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39078.030.0006 Dowel Pin, 3mm Nominal Dia., 3.0mm Pin Dia., 25PK | CG8EZZ 41KD39

FABORY M39078.030.0006 Știft de diblu, 3 mm diametru nominal, 3.0 mm diametru știft, 25PK

În stoc
Articol: CG8EZZ Model: M39078.030.0006Ref. cruce: 41KD39 / 175P98

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€4.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare6
finalizareaSimplu
Lungime6mm
Diametru nominal3 mm
Pin Dia.3.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD6325
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0081
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39078.030.0006 Știft de diblu, 3 mm diametru nominal, 3.0 mm diametru știft, 25PK
€4.08 /ambalaj