Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39078.050.0032 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., 5.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FBL 41KD73

FABORY M39078.050.0032 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, 5.0 mm diametru știft, 25PK

În stoc
Articol: CG8FBL Model: M39078.050.0032Crucea Ref: 41KD73
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
€15.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare32
finalizareaSimplu
Lungime32mm
Diametru nominal5 mm
Pin Dia.5.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD6325
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1242
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39078.050.0032 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, 5.0 mm diametru știft, 25PK
€15.09 /ambalaj