Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39078.120.0036 Dowel Pin, 12mm Nominal Dia., 12.0mm Pin Dia., 5PK | CG8FDK 41KE19

FABORY M39078.120.0036 Știft de diblu, 12 mm diametru nominal, 12.0 mm diametru știft, 5PK

În stoc
Articol: CG8FDK Model: M39078.120.0036Crucea Ref: 41KE19

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€17.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare36
finalizareaSimplu
Lungime36mm
Diametru nominal12 mm
Pin Dia.12.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD6325
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.157
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39078.120.0036 Știft de diblu, 12 mm diametru nominal, 12.0 mm diametru știft, 5PK
€17.36 /ambalaj