Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39080.080.0040 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 50PK | CG8FFY 53GH63

FABORY M39080.080.0040 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, 8.0 mm diametru știft, 50PK

În stoc
Articol: CG8FFY Model: M39080.080.0040Crucea Ref: 53GH63

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare40
finalizareaSimplu
Lungime40mm
Toleranță la lungime+/- 0.31 mm
Diametru nominal8 mm
Pin Dia.8.0 mm
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC58 până la C62
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39080.080.0040 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, 8.0 mm diametru știft, 50PK
€69.59 /ambalaj