Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M39080.080.0055 Dowel Pin, 8mm Nominal Dia., 8.0mm Pin Dia., 25PK | CG8FGB 53GH66

FABORY M39080.080.0055 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, 8.0 mm diametru știft, 25PK

În stoc
Articol: CG8FGB Model: M39080.080.0055Crucea Ref: 53GH66
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
€59.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare55
finalizareaSimplu
Lungime55mm
Toleranță la lungime+/- 0.37 mm
Diametru nominal8 mm
Pin Dia.8.0 mm
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC58 până la C62
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M39080.080.0055 Știft de diblu, 8 mm diametru nominal, 8.0 mm diametru știft, 25PK
€59.29 /ambalaj