Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M50301.150.0020 Sealing Washer, Copper, 1.5mm Thickness, Annealed Type, 50PK | CG8GQU 54FP71

FABORY M50301.150.0020 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GQU Model: M50301.150.0020Crucea Ref: 54FP71

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€36.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de etanșare
CuloriGri
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM15
În interiorul Dia.15 mm
MaterialCupru
În afara Dia.20 mm
Material sigiliuCupru
Tipul de etanșarerecoaptă
Grosime1.5 mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tiprecoaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0693
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M50301.150.0020 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 50 buc.
€36.88 /ambalaj