Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M50301.200.0024 Saiba de etansare, cupru, grosime 1.5 mm, tip recoacet, 25 buc | CG8GRA 54FP77

FABORY M50301.200.0024 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8GRA Model: M50301.200.0024Crucea Ref: 54FP77

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€21.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de etanșare
CuloriGri
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM20
În interiorul Dia.20 mm
MaterialCupru
În afara Dia.24mm
Material sigiliuCupru
Tipul de etanșarerecoaptă
Grosime1.5 mm
Grosime Toleranță+/- 0.20mm
Tiprecoaptă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M50301.200.0024 Șaibă de etanșare, cupru, 1.5 mm grosime, tip recoacet, 25 buc.
€21.24 /ambalaj