Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51010.160.0065 Hex Head Cap Screw, M16 x 2 Thread Size, A2 Grade, 10PK | CG8GWF 38DZ46

FABORY M51010.160.0065 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, calitate A2, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8GWF Model: M51010.160.0065Ref. cruce: 38DZ46 / 157C41
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
€44.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16x2
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare65
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului10 mm
Tip capHex
Șef Lățime24 mm
Lungime65mm
Min. Lungimea firului65 mm
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardDIN 933
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2042
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51010.160.0065 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet M16 x 2, calitate A2, 10 buc.
€44.20 /ambalaj