Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51060.060.0045 Socket Head Cap Screw, 45mm Length, M6 x 1 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZV 53GJ92

FABORY M51060.060.0045 Șurub cu cap tubular, lungime 45 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8GZV Model: M51060.060.0045Ref. cruce: 53GJ92 / 164V43

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€24.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM6x1
Dimensiunea unității4 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
CalitateA2
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.13.44 mm
Inaltimea capului3.72 mm
Tip capPlat
Lungime45mm
Min. Lungimea firului24 mm
StandardISO 10642
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M6
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului24mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4464
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51060.060.0045 Șurub cu cap tubular, lungime 45 mm, dimensiune filet M6 x 1, calitate A2, 50 buc.
€24.64 /ambalaj