Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51260.040.0030 Set Screw, A2 Stainless Steel, M4 X 0.70mm Thread Size,mm (Metric) Type, 10PK | CG8HAL 53GG54

FABORY M51260.040.0030 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 X 0.70 mm, tip mm (metric), 10 buc.

În stoc
Element: CG8HAL Model: M51260.040.0030Crucea Ref: 53GG54
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
€12.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității2 mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală30 mm
Punct Dia.2 mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM4 X 0.7
TipMM (metric)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0216
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51260.040.0030 Șurub de fixare, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 X 0.70 mm, tip mm (metric), 10 buc.
€12.00 /ambalaj