Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51300.020.0006 Machine Screw, 6mm Length, A2 Stainless Steel, M2 x 0.40mm Thread Size, 100PK | CG8HAW 54FR45

FABORY M51300.020.0006 Șurub mecanic, lungime 6 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M2 x 0.40 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HAW Model: M51300.020.0006Crucea Ref: 54FR45
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
€7.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM2x0.4
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului1.90mm
finalizareaNeterminat
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.3.8 mm
Inaltimea capului1.2 mm
Tip capÎngroșat în cruce
Lungime6"
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51300.020.0006 Șurub mecanic, lungime 6 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M2 x 0.40 mm, 100 buc.
€7.71 /ambalaj