Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51300.040.0012 Machine Screw, 12mm Length, A2 Stainless Steel, M4 x 0.70mm Thread Size, 100PK | CG8HBZ 54FR67

FABORY M51300.040.0012 Șurub mecanic, lungime 12 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 x 0.70 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HBZ Model: M51300.040.0012Crucea Ref: 54FR67
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
€9.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM4x0.7
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului4.60mm
finalizareaNeterminat
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.7.5 mm
Inaltimea capului2.2 mm
Tip capÎngroșat în cruce
Lungime12 "
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.121
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51300.040.0012 Șurub mecanic, lungime 12 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M4 x 0.70 mm, 100 buc.
€9.62 /ambalaj