Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51340.025.0025 Șurub cu cap de brânză, încastrat în cruce, M2.5-0.45 mm, lungime 25 mm, 100 buc | CD3YHE 38EA25

FABORY M51340.025.0025 Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M2.5-0.45 mm, lungime 25 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CD3YHE Model: M51340.025.0025Crucea Ref: 38EA25
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
€19.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub încastrat încrucișat cu cap de brânză
Dia./Dimensiunea firuluiM2.5-0.45
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului1mm
finalizareaSimplu
Cap Dia.5mm
Inaltimea capului2mm
Tip capBrânză crescută
Lungime25ft
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Lungimea filetului25mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51340.025.0025 Șurub cu cap de brânză încastrat în cruce, M2.5-0.45 mm, lungime 25 mm, 100 buc.
€19.35 /ambalaj