Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51340.030.0050 Machine Screw, 50mm Length, A2 Stainless Steel, M3 x 0.50mm Thread Size, 100PK | CG8HDW 38EA26

FABORY M51340.030.0050 Șurub mecanic, lungime 50 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HDW Model: M51340.030.0050Crucea Ref: 38EA26
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
€30.48 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM3x0.5
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului1mm
finalizareaSimplu
Cap Dia.6 mm
Inaltimea capului2.4 mm
Tip capBrânză
Lungime50ft
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 de grade până la 302 de grade
Forța de tracțiune85,000 la 150,000 PSI
Lungimea filetului50mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51340.030.0050 Șurub mecanic, lungime 50 mm, oțel inoxidabil A2, dimensiune filet M3 x 0.50 mm, 100 buc.
€30.48 /ambalaj