Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51500.050.0030 Șurub de transport, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 100 buc | CG8HPD 54FT62

FABORY M51500.050.0030 Șurub de transport, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8HPD Model: M51500.050.0030Crucea Ref: 54FT62

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€40.00 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firuluiM5x0.8
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare30
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.12.45 la 13.55mm
Inaltimea capului3.3 mm
Tip capRundă
Lungime30mm
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată4.10mm
Lățimea pătrată5.48mm
StandardDIN 603
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5854
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51500.050.0030 Șurub de transport, dimensiune filet M5 x 0.80, calitate A2, 100 buc.
€40.00 /ambalaj