Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51500.100.0030 Șurub de transport, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 50 buc | CG8HQK 54FT91

FABORY M51500.100.0030 Șurub de transport, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG8HQK Model: M51500.100.0030Ref încrucișat: 54FT91 / 179U99

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€64.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Material de bazăOţel inoxidabil
Tip șurub de transportȘurubul carului
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare30
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.23.35 la 24.65mm
Inaltimea capului5.38 mm
Tip capRundă
Lungime30mm
Tipul gâtuluiPătrat
Înălțimea pătrată6.60mm
Lățimea pătrată10.58mm
StandardDIN 603
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101,500 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3738
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51500.100.0030 Șurub de transport, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 50 buc.
€64.42 /ambalaj