Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M55580.050.0032 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., A4 Grade, 5.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JKG 41KU28

FABORY M55580.050.0032 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, calitate A4, 5.0 mm diametru, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8JKG Model: M55580.050.0032Crucea Ref: 41KU28

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare32
finalizareaSimplu
CalitateA4
Lungime32mm
Diametru nominal5 mm
Pin Dia.5.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M55580.050.0032 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, calitate A4, 5.0 mm diametru, 10 buc.
€17.50 /ambalaj