Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M55930.100.0001 Flat Washer, 1.6mm Thickness, 100PK | CG8JRB 54FV17

FABORY M55930.100.0001 Șaibă plată, 1.6 mm grosime, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8JRB Model: M55930.100.0001Crucea Ref: 54FV17
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
€11.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM10
StandardDIN 433
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime1.6 mm
Spălător în interiorul Dia.10.5 mm
Material de spălatOţel inoxidabil
Gradul materialului de spălatA4
Șaibă OD18 mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2092
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M55930.100.0001 Șaibă plată, 1.6 mm grosime, 100 buc.
€11.65 /ambalaj