Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M67010.040.0010 Șurub de rulare cu filet, 10 mm lungime, oțel călit cu carcasă, dimensiune filet M4 X 0.70 mm, 500 buc | CG8JRK 54FV22

FABORY M67010.040.0010 Șurub de rulare cu filet, 10 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M4 X 0.70 mm, 500 buc.

În stoc
Articol: CG8JRK Model: M67010.040.0010Crucea Ref: 54FV22

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€270.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de rulare a firului
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului7.0mm
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.8.9 mm
Inaltimea capului3.5 mm
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime10 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM4 X 0.7
TipLaminarea filetului cu flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9027
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru Tăierea Filetului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M67010.040.0010 Șurub de rulare cu filet, 10 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M4 X 0.70 mm, 500 buc.
€270.05 /ambalaj