Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON C18-02-FLG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 1/4 NPT, Interval de reglare de la 0 la 125 Psi, Tratarea aerului | CH6NNX 55CP96

WILKERSON C18-02-FLG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 1/4 NPT, Interval de reglare de la 0 la 125 Psi, Tratarea aerului

În stoc
Articol: CH6NNX Model: C18-02-FLG0BCrucea Ref: 55CP96

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€409.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator / Lubrifiant
Gama de reglare0 la 125 psi
Material bolMetal cu Sight Gauge
Dimensiunea bolului1.7 uncie
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Max. curgereCfm 42
Max. Presiunea de admisie250 psi
Max. Temp.150 de grade F
Număr de bucați3
Inălțime totală9"
Lățimea totală7.75 "
Lungimea țevii100 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.376
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea boluluiDimensiunea conexiuniiMax. curgereMax. Presiunea de admisieMax. Temp.Număr de bucațiInălțime totalăPreț
WILKERSON C08-02-FKG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 1/4 NPT, Interval de reglare de la 0 la 125 Psi, Tratarea aerului | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "0.6 uncie1 / 4 "Cfm 27150 psi125 de grade F36.25 "€270.19
WILKERSON C08-02-FLG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 1/4 NPT, Interval de reglare de la 0 la 125 Psi, Tratarea aerului | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 uncie1 / 4 "Cfm 27250 psi150 de grade F36.25 "€295.40
WILKERSON C18-02-FKG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 1/4 NPT, 42 Cfm Max. Flux | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 uncie1 / 4 "Cfm 42150 psi125 de grade F39"€361.21
WILKERSON C18-03-FKG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 3/8 NPT, Interval de reglare de la 0 la 125 Psi, Tratarea aerului | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 uncie3 / 8 "Cfm 70150 psi125 de grade F39"€411.45
WILKERSON C18-03-FLG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 3/8 NPT, 70 Cfm Max. Flux | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "1.7 uncie3 / 8 "Cfm 70250 psi150 de grade F39"€447.97
WILKERSON C18-04-FKG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 1/2 NPT, Interval de reglare de la 0 la 125 Psi, Tratarea aerului | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 oz1 / 2 "Cfm 85150 psi125 de grade F39"€361.48
WILKERSON C18-04-FLG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 1/2 NPT, Interval de reglare de la 0 la 125 Psi, Tratarea aerului | CH6NPB 55CP98 C18-04-FLG0B7.75 "1.7 uncie1 / 2 "Cfm 85250 psi150 de grade F39"€433.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON C18-02-FLG0B Filtru/Regulator/Lubrificator, 1/4 NPT, Interval de reglare de la 0 la 125 Psi, Tratarea aerului
€409.23 /unitate