Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M67010.060.0010 Thread Rolling Screw, 10mm Length, Case Hardened Steel, M6 X 1mm Thread Size, 100PK | CG8JRP 54FV26

FABORY M67010.060.0010 Șurub de rulare cu filet, 10 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M6 X 1 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8JRP Model: M67010.060.0010Crucea Ref: 54FV26

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€106.96 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de rulare a firului
Tipul de unitateHex
Dimensiunea șoferului10.0mm
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.13.0 mm
Inaltimea capului5.2 mm
Tip capȘaibă hexagonală
Lungime10 "
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM6 X 1
TipLaminarea filetului cu flanșă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4284
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru Tăierea Filetului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M67010.060.0010 Șurub de rulare cu filet, 10 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M6 X 1 mm, 100 buc.
€106.96 /ambalaj