Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M67150.030.0020 Thread Rolling Screw, 20mm Length, Case Hardened Steel, M3 X 0.50mm Thread Size, 500PK | CG8JTA 54FV36

FABORY M67150.030.0020 Șurub de rulare cu filet, 20 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M3 X 0.50 mm, 500 buc.

În stoc
Articol: CG8JTA Model: M67150.030.0020Crucea Ref: 54FV36

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€585.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de rulare a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului1.00mm
finalizareaPlacat cu zinc
Cap Dia.5.3 mm
Inaltimea capului2.0 mm
Tip capBrânză crescută încastrată încrucișată
Lungime20ft
MaterialOțel întărit cu carcasă
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM3 X 0.5
TipLaminare filet Pozidriv(R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru Tăierea Filetului

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M67150.030.0020 Șurub de rulare cu filet, 20 mm lungime, oțel întărit cu carcasă, dimensiune filet M3 X 0.50 mm, 500 buc.
€585.59 /ambalaj