Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY N01000.037.1000 Hex Head Cap Screw, 3/8-16 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8JTU 38WJ85

FABORY N01000.037.1000 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 5, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8JTU Model: N01000.037.1000Crucea Ref: 38WJ85

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€41.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare10
finalizareaSimplu
CalitateGrad 5
Inaltimea capului15 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5625 "
Lungime10 "
Min. Lungimea firului1 1/4 in
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7092
Tara natalaCanada

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY N01000.037.1000 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/8-16, grad 5, 5 buc.
€41.45 /ambalaj