Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01037.037.0125 Plow Bolt, 3/8-16 Thread Size, Grade 5 Grade, 25PK | CG8JYQ 41TU13

FABORY U01037.037.0125 Șurub plug, dimensiune filet 3/8-16, gradul 5, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8JYQ Model: U01037.037.0125Ref încrucișat: 41TU13 / 41TT62
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
€15.39 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare1 1 / 4
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Unghiul capului80 la 82 grade.
Cap Dia.0.708 "
Stilul șefuluievazată
Tip cap# 3 plat
Lungime1 1 / 4 "
Tip de șurub plugȘurub de plug cu gât pătrat
Lățimea pătrată0.313 "
StandardASME B18.9
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5558
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01037.037.0125 Șurub plug, dimensiune filet 3/8-16, gradul 5, 25 buc.
€15.39 /ambalaj