Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U01210.062.0200 Tap Bolt, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 5PK | CG8KHP 41UE40

FABORY U01210.062.0200 Șurub filetat, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8KHP Model: U01210.062.0200Crucea Ref: 41UE40
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
€12.72 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 5
Inaltimea capului27 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime0.9375 "
Lungime2 "
Probă încărcată74,000 la 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 până la C30
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune105,000 la 120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5121
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U01210.062.0200 Șurub filetat, dimensiune filet 5/8-11, grad 5, 5 buc.
€12.72 /ambalaj