Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04000.062.0500 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 5/8-11, calitate A307B, 10 buc | CG8KNF 41JU73

FABORY U04000.062.0500 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 5/8-11, calitate A307B, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8KNF Model: U04000.062.0500Ref. cruce: 41JU73 / 178D02
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
€52.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHex Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare5
finalizareaSimplu
CalitateA307B
Inaltimea capului27 / 64 "
Tip capHex
Tipul capului - ȘuruburiHex
Șef Lățime1 1 / 16 "
Tip șurub hexagonal greuBolț hexagonal greu
Lungime5 "
Min. Lungimea firului1 1/2 in
Rockwell HardnessMax B95
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune60 la 100 ksi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6312
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04000.062.0500 Șurub hexagonal greu, dimensiune filet 5/8-11, calitate A307B, 10 buc.
€52.56 /ambalaj