Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04110.031.0100 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 8 Grade, 100PK | CG8KQE 41UF05

FABORY U04110.031.0100 Șurub filetat, dimensiune filet 5/16-18, grad 8, 100 buc.

În stoc
Element: CG8KQE Model: U04110.031.0100Crucea Ref: 41UF05
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
€47.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului7 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime0.5 "
Lungime1 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3194
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04110.031.0100 Șurub filetat, dimensiune filet 5/16-18, grad 8, 100 buc.
€47.18 /ambalaj