Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U04110.075.0700 Șurub filetat, dimensiune filet 3/4-10, grad 8 | CG8KTH 41UF55

FABORY U04110.075.0700 Șurub filetat, dimensiune filet 3/4-10, grad 8

În stoc
Articol: CG8KTH Model: U04110.075.0700Ref încrucișat: 41UF55 / 167K66

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€26.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtingeți Bolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare7
finalizareaSimplu
CalitateGrad 8
Inaltimea capului1 / 2 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime7 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC33 până la C39
Tip șurubȘurub de atingere hexagonală
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3987
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U04110.075.0700 Șurub filetat, dimensiune filet 3/4-10, grad 8
€26.46 /unitate