Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07041.031.0050 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 1/2 inch, dimensiune filet 5/16-24, calitate din oțel aliat, 100 buc | CG8LDJ 41UA44

FABORY U07041.031.0050 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 1/2 inchi, dimensiune filet 5/16-24, calitate din oțel aliat, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8LDJ Model: U07041.031.0050Crucea Ref: 41UA44

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€71.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-24
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.4688 "
Inaltimea capului0.3125 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.5 / 16 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9027
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07041.031.0050 Șurub cu cap cu cap tubular, lungime de 1/2 inchi, dimensiune filet 5/16-24, calitate din oțel aliat, 100 buc.
€71.75 /ambalaj