Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07041.062.0150 Șurub cu cap tubular, lungime 1-1/2 inch, dimensiune filet 5/8-18, calitate din oțel aliat, 10 buc | CG8LEP 41UA72

FABORY U07041.062.0150 Șurub cu cap tubular, lungime de 1-1/2 inch, dimensiune filet 5/8-18, calitate din oțel aliat, 10 buc.

În stoc
Element: CG8LEP Model: U07041.062.0150Ref încrucișat: 41UA72 / 164U33

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€49.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-18
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Cap Dia.0.9375 "
Inaltimea capului0.625 "
Tip capCilindric
Mărimea găuriiNu este ventilat
Lungime1 1 / 2 "
Min. Rezistență la tracțiune170,000 la 180,000 psi
Rockwell HardnessHRC 39-45
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade F până la 302 grade F
Filet Dia.5 / 8 "
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0814
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07041.062.0150 Șurub cu cap tubular, lungime de 1-1/2 inch, dimensiune filet 5/8-18, calitate din oțel aliat, 10 buc.
€49.25 /ambalaj