Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07111.031.0100 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 1/4-20, tip standard, 10 buc | CG8LFK 42NN64

FABORY U07111.031.0100 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 1/4-20, tip standard, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LFK Model: U07111.031.0100Ref. cruce: 42NN64 / 163W03
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
€10.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului7 / 32 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell Hardness32 la 43 HRC
Înălțimea capului șurubului7 / 32 în
Forța de forfecare84,000 psi
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului1"
Toleranță la umăr+/- 0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1719
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07111.031.0100 Șurub cu umăr, oțel aliat, dimensiune filet 1/4-20, tip standard, 10 buc.
€10.50 /ambalaj