Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U07567.019.0200 Socket Flat Head Cap Screw, 2 Inch Length, #10-32 Thread Size, Alloy Steel Grade, 100PK | CG8LGC 41MG79

FABORY U07567.019.0200 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 2 inch, dimensiune filet #10-32, calitate din oțel aliat, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8LGC Model: U07567.019.0200Crucea Ref: 41MG79
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
€53.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-32
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateAliaj de oțel
Unghiul capului82 grade
Tip capPlat
Lungime2"
Min. Rezistență la tracțiune980 Mpa
Min. Lungimea firului2 în
Rockwell HardnessHRC38 la HRC44
StandardASME B18.3
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Tip filetUNF (fin)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6647
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U07567.019.0200 Șurub cu cap plat cu cap, lungime 2 inch, dimensiune filet #10-32, calitate din oțel aliat, 100 buc.
€53.35 /ambalaj