Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U08440.075.0200 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc | CG8LKZ 41MC15

FABORY U08440.075.0200 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8LKZ Model: U08440.075.0200Ref. cruce: 41MC15 / 167F22

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€34.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareGalvanizat la cald
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaGalvanizat la cald
Cap Dia.1 1 / 8 "
Inaltimea capului1 / 2 "
Lungime2 "
Rockwell HardnessHRB 80 până la 100
StandardASTM A394
Tip de șurub structuralTurn Bolt
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune74,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2"
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5804
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U08440.075.0200 Șurub turn, dimensiune filet 3/4-10, 10 buc.
€34.92 /ambalaj