Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U11400.019.0075 Coupling Nut, 10-24 Thread Size, Steel Grade 2, Right Hand, 3/4 Inch Length, 10Pk | CD2KVE 41JZ34

FABORY U11400.019.0075 Piuliță de cuplare, dimensiune filet 10-24, oțel gradul 2, mâna dreaptă, lungime 3/4 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: CD2KVE Model: U11400.019.0075Crucea Ref: 41JZ34

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€6.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
finalizareaPlacat cu zinc
CalitateGrad 2
Lungime3 / 4 "
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Lăţime5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1985

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U11400.019.0075 Piuliță de cuplare, dimensiune filet 10-24, oțel gradul 2, mâna dreaptă, lungime 3/4 inch, 10 buc.
€6.32 /ambalaj