Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U16250.050.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 1/2-13, tip A-forjată la rece, oțel placat cu zinc, mâna dreaptă, buc. 5 | CD2KWD 41VA27

FABORY U16250.050.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 1/2-13, tip A-forjată la rece, oțel placat cu zinc, mâna dreaptă, 5 buc.

În stoc
Articol: CD2KWD Model: U16250.050.0001Ref. cruce: 41VA27 / 177M04
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
€5.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
Finisaj de fixarezinc
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime0.87 - 1 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor1.81 "până la 1.94"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1638

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U16250.050.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet 1/2-13, tip A-forjată la rece, oțel placat cu zinc, mâna dreaptă, 5 buc.
€5.37 /ambalaj