Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U16260.013.0001 Wing Nut, #6-32 Thread Size, 100PK | CG8MER 41VA34

FABORY U16260.013.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet #6-32, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8MER Model: U16260.013.0001Ref. cruce: 41VA34 / 177M11
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
€11.85 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului# 6-32
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Înălţime0.34 - 0.40 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip D-ștampilată
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip D-ștampilată
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor0.72 - 0.78 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.149
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U16260.013.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet #6-32, 100 buc.
€11.85 /ambalaj