Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U31880.016.0150 Self Drilling Screw, 1-1/2 Inch Length, 410 Stainless Steel, #8-18 Thread Size, 100PK | CG8NDY 42NN74

FABORY U31880.016.0150 Șurub autoforant, lungime de 1-1/2 inch, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet #8-18, 100 buc.

În stoc
Element: CG8NDY Model: U31880.016.0150Crucea Ref: 42NN74
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
€10.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub autoforant
Lungimea punctului de foraj0.211 în
Dimensiunea punctului de foraj#2
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Unghiul capului82-80 grade.
Culoarea capuluiStandard
Cap Dia.0.312 "până la 0.285"
Inaltimea capului0.100 "
Tip capPlat
Lungime1 1 / 2 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet# 8-18
TipForaj de sine

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2866
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Pentru atașarea varietății de materiale la metal cu ecartament de până la 12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U31880.016.0150 Șurub autoforant, lungime de 1-1/2 inch, oțel inoxidabil 410, dimensiune filet #8-18, 100 buc.
€10.84 /ambalaj