Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U37061.087.0001 Split Lock Washer, Alloy Steel, 7/8 Inch Size, 0.2188 Inch Thick, Spring Lock Type, 5PK | CG8NQE 54FV64

FABORY U37061.087.0001 Șaibă de blocare despicată, oțel aliat, dimensiune 7/8 inch, 0.2188 inci grosime, tip blocare cu arc, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8NQE Model: U37061.087.0001Ref încrucișat: 54FV64 / 54FW12
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
€4.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
CuloriGri
finalizareaGalben zincat
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor7 / 8 "
În interiorul Dia.0.878 "
MaterialAliaj de oțel
În afara Dia.1.459 "
Mărimea7 / 8 "
Grosime0.2188 "
TipBlocare cu arc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1404
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U37061.087.0001 Șaibă de blocare despicată, oțel aliat, dimensiune 7/8 inch, 0.2188 inci grosime, tip blocare cu arc, 5 buc.
€4.88 /ambalaj