Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U38206.056.0001 Sae Washer, 0.095 Inch Thickness, 25PK | CG8NRM 54FV91

FABORY U38206.056.0001 Saiba Sae, 0.095 inch grosime, 25PK

În stoc
Articol: CG8NRM Model: U38206.056.0001Ref încrucișat: 54FV91 / 54FW39

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€8.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriSilver
Finisaj de fixareGalben de zinc
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor9 / 16 "
StandardASME B18.22.1
Sistem de măsurareInch
temp-58 grade până la 302 grade F
Grosime0.095 "
Spălător în interiorul Dia.19 / 32 "
Material de spălatOţel
Gradul materialului de spălatPrin Întărit
Șaibă OD1 5 / 32 "
Tip șaibăȘaibă plată îngustă SAE tip A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.248
Tara natalaVariază

Detalii produs:

    • Scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U38206.056.0001 Saiba Sae, 0.095 inch grosime, 25PK
€8.98 /ambalaj