Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.409.0325 Știft conic, dimensiune #7 X 3-1/4, calitate oțel cu tăiere liberă, 5 buc | CG8NXD 41LL54

FABORY U39000.409.0325 Știft conic, dimensiune #7 X 3-1/4, calitate oțel cu tăiere liberă, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8NXD Model: U39000.409.0325Crucea Ref: 41LL54
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
€40.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 4
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.408 - 0.410 "
Lungime3 1 / 4 "
Tip PinStandard
Mărimea# 7 x 3 1/4
Diafragmă mică.#7
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2547
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.409.0325 Știft conic, dimensiune #7 X 3-1/4, calitate oțel cu tăiere liberă, 5 buc.
€40.76 /ambalaj