Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39000.591.0375 Ştift conic, dimensiune #9 X 3-3/4, calitate oţel cu tăiere liberă | CG8NYJ 41LL82

FABORY U39000.591.0375 Știft conic, dimensiune #9 X 3-3/4, calitate din oțel cu tăiere liberă

În stoc
Articol: CG8NYJ Model: U39000.591.0375Crucea Ref: 41LL82

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 3 / 4
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Dia de sfârșit mare.0.590 - 0.592 "
Lungime3 3 / 4 "
Tip PinStandard
Mărimea# 9 x 3 3/4
Diafragmă mică.#9
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1274
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39000.591.0375 Știft conic, dimensiune #9 X 3-3/4, calitate din oțel cu tăiere liberă
€20.32 /unitate