Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39070.025.0050 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 0.25 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PCJ 41UW58

FABORY U39070.025.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 1/4 inch, diametru știft de 0.25 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8PCJ Model: U39070.025.0050Crucea Ref: 41UW58
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
€143.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)6120
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1/2
finalizareaSimplu
Lungime1 / 2 "
Diametru nominal1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Rockwell HardnessC23
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4509
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39070.025.0050 Știft de diblu, diametru nominal de 1/4 inch, diametru știft de 0.25 inch, 100 buc.
€143.97 /ambalaj