Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.009.0087 Diblur, 3/32 inch diametru nominal, 0.0938 la 0.0940 inch diametru pin, 100PK | CG8PJH 2MB18

FABORY U39080.009.0087 Știft de diblu, diametru nominal de 3/32 inchi, diametru știft de la 0.0938 la 0.0940 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: CG8PJH Model: U39080.009.0087Crucea Ref: 2MB18
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
€47.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)1,800 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare7/8
finalizareaSimplu
Lungime7 / 8 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal3 / 32 "
Pin Dia.0.0938 - 0.0940 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)900 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0832
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.009.0087 Știft de diblu, diametru nominal de 3/32 inchi, diametru știft de la 0.0938 la 0.0940 inch, 100 buc.
€47.01 /ambalaj