Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.025.0200 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 0.25 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PKG 41UY14

FABORY U39080.025.0200 Știft de diblu, diametru nominal de 1/4 inch, diametru știft de 0.25 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8PKG Model: U39080.025.0200Ref încrucișat: 41UY14 / 175W75

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3.44 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)12800
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2
finalizareaSimplu
Lungime2 "
Diametru nominal1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Stil PinTeren întărit
Rockwell HardnessC60
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0626
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.025.0200 Știft de diblu, diametru nominal de 1/4 inch, diametru știft de 0.25 inch, 5 buc.
€3.44 /ambalaj