Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.062.0300 Dowel Pin, 5/8 Inch Nominal Dia., 0.6251 To 0.6253 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PMF 2ME62

FABORY U39080.062.0300 Știft de diblu, diametru nominal de 5/8 inchi, diametru știft de la 0.6251 la 0.6253 inch, 5 buc.

În stoc
Element: CG8PMF Model: U39080.062.0300Ref încrucișat: 2ME62 / 175M12
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
€22.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)79,800 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3
finalizareaSimplu
Lungime3 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal5 / 8 "
Pin Dia.0.6251 - 0.6253 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)39,900 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5877
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.062.0300 Știft de diblu, diametru nominal de 5/8 inchi, diametru știft de la 0.6251 la 0.6253 inch, 5 buc.
€22.68 /ambalaj