Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.075.0175 Diblu știft, 3/4 inch diametru nominal, 0.7501 până la 0.7501 inch știft dia., 5PK | CG8PMM 2ME71

FABORY U39080.075.0175 Știft de diblu, diametru nominal de 3/4 inchi, diametru știft de la 0.7501 la 0.7501 inch, 5 buc.

În stoc
Articol: CG8PMM Model: U39080.075.0175Ref încrucișat: 2ME71 / 175M18

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€44.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)114,000 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare1 3 / 4
finalizareaSimplu
Lungime1 3 / 4 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal3 / 4 "
Pin Dia.0.7501 - 0.7501 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)57,000 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1224
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.075.0175 Știft de diblu, diametru nominal de 3/4 inchi, diametru știft de la 0.7501 la 0.7501 inch, 5 buc.
€44.53 /ambalaj