Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39080.100.0350 Știft de diblu, 1 inch diametru nominal, 1.0001 până la 1.0003 inch știft dia. | CG8PNK 2ME94

FABORY U39080.100.0350 Știft de diblu, 1 inch diametru nominal, 1.0001 până la 1.0003 inch știft dia.

În stoc
Element: CG8PNK Model: U39080.100.0350Crucea Ref: 2ME94
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
€53.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăAliaj de oțel
Rezistență la forfecare dublă (lbs.)204,000 lbs.
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Lungime3 1 / 2 "
Toleranță la lungime+/- 0.012 "
Diametru nominal1"
Pin Dia.1.0001 - 1.0003 "
Tip PinDiblă standard
Rockwell HardnessC60
Rezistență la forfecare unică (lbs.)102,000 lbs.
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3843
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39080.100.0350 Știft de diblu, 1 inch diametru nominal, 1.0001 până la 1.0003 inch știft dia.
€53.26 /unitate