Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39710.037.0100 Grooved Taper Pin, 3/8 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RFC 41VJ16

FABORY U39710.037.0100 Știft conic canelat, diametru știft de 3/8 inch, 10 buc.

În stoc
Element: CG8RFC Model: U39710.037.0100Crucea Ref: 41VJ16
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
€27.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixarePlacat cu zinc
finalizareaPlacat cu zinc
Dia de sfârșit mare.0.375 "
Lungime totală1"
Pin Dia.3 / 8 "
Tip PinTip A
Diafragmă mică.0.375 "
StandardASME B18.8.2
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0153
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39710.037.0100 Știft conic canelat, diametru știft de 3/8 inch, 10 buc.
€27.41 /ambalaj