Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U39797.031.0350 Clevis Pin, 3 1/2 Inch Length, 5/16 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RHU 41MC82

FABORY U39797.031.0350 Știft șopă, lungime 3 1/2 inch, diametru știft 5/16 inch, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8RHU Model: U39797.031.0350Ref. cruce: 41MC82 / 178L44
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
€45.53 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
Material de bazăOțel de tăiat gratuit
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare3 1 / 2
finalizareaSimplu
Tip capCap
Lungime3 1 / 2 "
Pin Dia.5 / 16 "
Tip PinFără Pin
StandardASME B18.8.1
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9495
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U39797.031.0350 Știft șopă, lungime 3 1/2 inch, diametru știft 5/16 inch, 25 buc.
€45.53 /ambalaj